PTN UCT 213 SPANLAGERBLOK

Opgenomen eenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCT213
Rubix:A0407377
Fabrikant:893696
EAN:3660338461521
PTN UCT 213 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte111 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCT 213 SPANLAGERBLOK


Gietijzeren opnamebehuizingen. Behuizingsinzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Spanlagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte111 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager65,1 mm
Lengte224 mm
Serieuct200
Binnenbreedte151 mm
Buitendiameter70 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,42 excl. BTW
/ stuk
115,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden