RHP ST 40 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende meeneemlagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:ST40
Rubix:03304984
Fabrikant:ST40 R
EAN:00747023034222
RHP ST 40 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,5 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP ST 40 SPANLAGERBLOK


In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.
ST40 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 40 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2554 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,5 mm
Lengte143,5 mm
Seriest
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,46 excl. BTW
/ stuk
148,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen