Referenties
Kipp:K0240.07911821
Rubix:0999102223
EAN:4059245129966



Productdetails : KIPP SCHAALGREEP KLAPBAAR A=130 B ALU ZW
Materiaal: gegoten aluminium. Uitvoering: schaal en handgreep zwart of lichtgrijs gepoedercoat, halfmat. Bestelvoorbeeld: K0240.05018411 Opmerking: opklapbare schaalgrepen kunnen door hun moderne design overal worden gebruikt waar solide en vormschone grepen vereist zijn. Opklapbare schepgrepen vorm A hebben een klikvergrendeling van de greep in rust- en werkstand. Bij opklapbare schepgrepen vorm B keert de greep na bediening zelfstandig terug naar zijn ruststand. Montage: Bij dezelfde behuizingsuitsparing kan de opklapbare schepgreep voor of achter de behuizingswand worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 210 g |
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,35 excl. BTW
/ stuk
€ 108,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen