ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565.1-26-116-BL
ELESA+GANTER BEUGELGREEP ALUMINIUM GN 565.1-26-116-BL
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-116-BL
Rubix:A0154841
Fabrikant:100102290

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565.1-26-116-BL
De GN 565.1 handgrepen zijn gemaakt van een gebogen aluminiumprofiel en hebben een uitstekende stabiliteit en een ergonomisch ontwerp. Door het productieproces kunnen zelfs in relatief kleine hoeveelheden speciale ontwerpen worden geleverd. Naast de standaardoppervlakken zijn deze handgrepen ook verkrijgbaar met een functionele coating. De SW-uitvoering is gecoat met een zeer weerbestendig en UV-beschermend poedercoatsysteem, waardoor deze uitvoering uitstekend is voor gebruik buitenshuis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 116 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,60 excl. BTW
/ stuk
€ 18,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
