Referenties
RHP:PST25CR
Rubix:A0488917
Fabrikant:PST25CR R
EAN:00747023120413


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 27,5 mm |
| Materiaal | composiet/staal |
Documenten
Productdetails : RHP PST 25 CR KOGELLAGERBLOK
Standaardserie, behuizing van voorgevormd thermoplast (PBT), lager van Europees standaard roestvrij staal. Voedselveilig vet (USDA-H1).
RHP PST25CR Silver-Lube aanbouwlagereenheid
Sterke punten
Zeer goed bestand tegen corrosie, reinigingsmiddelen en chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 342 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27,5 mm |
| Materiaal | composiet/staal |
| Type | opname lagereenheid |
| Totale breedte lager | 27,5 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | pstcr |
| Binnenbreedte | 24,5 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Gewicht | 0,36 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,01 excl. BTW
/ stuk
€ 266,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen