Referenties
RHP:ST30
Rubix:03304978
Fabrikant:ST30 R
EAN:00747023034130

Documenten
Productdetails : RHP ST 30 SPANLAGERBLOK
In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.
ST30 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 30 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 115,5 mm |
| Serie | st |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,30 excl. BTW
/ stuk
€ 110,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen