Referenties
INA:GG.HE04
Rubix:03126826
Fabrikant:0008249840000
EAN:4012802780192

Productdetails : INA GG.HE 04 SPANLAGERHUIS LEEG
Radiale tussenlagerbehuizing
Tension housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x91x91 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 46,987 mm |
| Buitendiameter | 91 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | gg..he0 |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,48 excl. BTW
/ stuk
€ 29,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
