3M SPEEDGLAS LASVERGROOTGLAS STERKTE 2,0 - 171022
3M™ Speedglas™ Vergrotingslens G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:171022
Rubix:22542134
Fabrikant:7000144517
EAN:7319571710229



Productdetails : 3M SPEEDGLAS LASVERGROOTGLAS STERKTE 2,0 - 171022
De 3M™ Speedglas™ vergrotingslens is het ideale accessoire voor lassers die op zoek zijn naar een beter en duidelijker zicht op hun las. Dit apparaat vergroot waargenomen objecten, waardoor een duidelijker en nauwkeuriger zicht op het lasgebied wordt geboden. Deze lens is speciaal ontworpen voor 3M™ Speedglas™ lashelmen en onderscheidt zich door de eenvoudige installatie en de aanpasbaarheid aan verschillende modellen, waaronder deze van de 100 en SL series.
Kenmerken:
Deze 3M™ Speedglas™ vergrotingslens is ontworpen om een beter zicht te bieden tijdens nauwkeurige laswerkzaamheden. Het stelt gebruikers in staat om details van hun laswerk met grote precisie te zien. Deze vergrotingslens past zich perfect op 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie, die standaard zijn voorzien van de specifieke houder. Om deze te gebruiken met de Speedglas™ 100 en SL series is een extra (optionele) houder vereist. De installatie is eenvoudig en snel, waardoor je laservaring direct en zonder extra inspanning wordt verbeterd.
Specificaties:
- Fabrikant: 3M.
- 3M-referentie en vergroting: 171021 (vergroot 1,5x), 171022 (vergroot 2,0x), 171023 (vergroot 2,5x), 171024 (vergroot 3,0x).
- Compatibiliteit : 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie (zonder wijzigingen) en 3M™ Speedglas™ van de 100 (met 171017 houder) en SL (met 171031 houder) series.
- Installatie: veilig en gemakkelijk te plaatsen.
- Materiaal: optisch glas.
- Hoeveelheid: wordt per stuk verkocht.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Al meer dan 100 jaar levert 3M innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te verbeteren. Het merk is wereldwijd aanwezig, stelt miljoenen gebruikers tevreden en staat bekend om zijn toewijding aan het leveren van innovatieve producten die op de behoeften van professionals in de meest veeleisende sectoren in te spelen.
Kenmerken:
Deze 3M™ Speedglas™ vergrotingslens is ontworpen om een beter zicht te bieden tijdens nauwkeurige laswerkzaamheden. Het stelt gebruikers in staat om details van hun laswerk met grote precisie te zien. Deze vergrotingslens past zich perfect op 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie, die standaard zijn voorzien van de specifieke houder. Om deze te gebruiken met de Speedglas™ 100 en SL series is een extra (optionele) houder vereist. De installatie is eenvoudig en snel, waardoor je laservaring direct en zonder extra inspanning wordt verbeterd.
Specificaties:
- Fabrikant: 3M.
- 3M-referentie en vergroting: 171021 (vergroot 1,5x), 171022 (vergroot 2,0x), 171023 (vergroot 2,5x), 171024 (vergroot 3,0x).
- Compatibiliteit : 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie (zonder wijzigingen) en 3M™ Speedglas™ van de 100 (met 171017 houder) en SL (met 171031 houder) series.
- Installatie: veilig en gemakkelijk te plaatsen.
- Materiaal: optisch glas.
- Hoeveelheid: wordt per stuk verkocht.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Al meer dan 100 jaar levert 3M innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te verbeteren. Het merk is wereldwijd aanwezig, stelt miljoenen gebruikers tevreden en staat bekend om zijn toewijding aan het leveren van innovatieve producten die op de behoeften van professionals in de meest veeleisende sectoren in te spelen.
Sterke punten
- Verbeterde lasprecisie: dankzij de vergroting (waarvan de sterkte varieert afhankelijk van het model).
- Eenvoudige installatie: snel en gemakkelijk te plaatsen op 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie.
- Aanpasbaar aan oudere modellen: compatibel met de 100 en SL series met behulp van de 3M-houder (niet inbegrepen).
- Ideaal voor precisielaswerk: geschikt voor lassers die werken aan delicate of complexe onderdelen.
- Eenvoudige installatie: snel en gemakkelijk te plaatsen op 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie.
- Aanpasbaar aan oudere modellen: compatibel met de 100 en SL series met behulp van de 3M-houder (niet inbegrepen).
- Ideaal voor precisielaswerk: geschikt voor lassers die werken aan delicate of complexe onderdelen.
Toepassingen
De 3M™ Speedglas™ vergrotingslens is speciaal ontworpen voor lassers die gedetailleerd zicht nodig hebben om nauwkeurig werk uit te voeren. De lens is bijzonder nuttig bij precisielastoepassingen zoals TIG-lassen, het lassen van kleine mechanische onderdelen of werkzaamheden die strenge visuele controle vereisen. Dit product is uitsluitend geschikt voor 3M™ Speedglas™ 9100 lashelmen en voor modellen 100 en SL, mits de specifieke houder wordt toegevoegd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x145x127 mm |
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Type | accessoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,48 excl. BTW
/ stuk
€ 33,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden