OPTIBELT TANDRIEM AT10 600 16 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER AT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 AT10 / 600 AP
Rubix:A0653523
Fabrikant:1972551
EAN:4014486388800
OPTIBELT TANDRIEM AT10 600 16 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielat10
Werklengte600 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 600 16 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande platte riem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat10
Werklengte600 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aangepaste tariefcode39269097
36,32 excl. BTW
/ stuk
43,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen