OPTIBELT TANDRIEM AT5 420 12 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER AT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 AT5 / 420 AP
Rubix:A0070020
Fabrikant:1991045
EAN:4014486373936
OPTIBELT TANDRIEM AT5 420 12 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielat5
Werklengte420 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT5 420 12 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakriemen Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat5
Werklengte420 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden84
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte2,7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
23,54 excl. BTW
/ stuk
28,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen