OPTIBELT TANDRIEM AT5 1050 6 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER AT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:6 AT5 / 1050 AP
Rubix:A0654852
Fabrikant:1546198
EAN:4014486380392
OPTIBELT TANDRIEM AT5 1050 6 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielat5
Werklengte1050 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT5 1050 6 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende tandvlakriemen Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat5
Werklengte1050 mm
Breedte riem6 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden210
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte2,7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
23,64 excl. BTW
/ stuk
28,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen