OPTIBELT TANDRIEM DT10 1610 32 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER DT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:32 DT10 / 1610 AP
Rubix:A0654657
Fabrikant:1984530
EAN:4014486393750
OPTIBELT TANDRIEM DT10 1610 32 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profieldt10
Werklengte1610 mm
Breedte riem32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 1610 32 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-tandriemen zijn het resultaat van consequente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaardtandriemen zijn doorgevoerd in deze riemgeneratie. Met nieuwe, sterkere en duurzamere polyurethaancompounds bezit deze generatie een krachttoename tot 30% in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt compactere aandrijfoplossingen mogelijk die helpen om kosten te besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en riemschijven. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en staalkoordcomponenten garandeert dat de Optibelt ALPHA POWER een uiterst economische oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende dubbelgetande vlakke riemen Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt10
Werklengte1610 mm
Breedte riem32 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden161
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
152,63 excl. BTW
/ stuk
184,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen