OPTIBELT TANDRIEM DT10 720 20 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER DT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 DT10 / 720 AP
Rubix:A0653514
Fabrikant:1027555
EAN:4014486392210
OPTIBELT TANDRIEM DT10 720 20 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profieldt10
Werklengte720 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 720 20 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-tandriemen zijn het resultaat van consequente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaardtandriemen zijn doorgevoerd in deze riemgeneratie. Met nieuwe, sterkere en duurzamere polyurethaancompounds bezit deze generatie een krachttoename tot 30% in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt compactere aandrijfoplossingen mogelijk die helpen om kosten te besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en riemschijven. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en staalkoordcomponenten garandeert dat de Optibelt ALPHA POWER een uiterst economische oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende dubbele getande vlakriem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt10
Werklengte720 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aangepaste tariefcode39269097
48,79 excl. BTW
/ stuk
59,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen