OPTIBELT TANDRIEM DT5 460 8 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER DT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8 DT5 / 460 AP
Rubix:A0654752
Fabrikant:1833130
EAN:4014486381092
OPTIBELT TANDRIEM DT5 460 8 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profieldt5
Werklengte460 mm
Breedte riem8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 460 8 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-tandriemen zijn het resultaat van consequente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaardtandriemen zijn doorgevoerd in deze riemgeneratie. Met nieuwe, sterkere en duurzamere polyurethaancompounds bezit deze generatie een krachttoename tot 30% in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt compactere aandrijfoplossingen mogelijk die helpen om kosten te besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en riemschijven. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en staalkoordcomponenten garandeert dat de Optibelt ALPHA POWER een uiterst economische oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende dubbele getande vlakriem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt5
Werklengte460 mm
Breedte riem8 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden92
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte3,4 mm
Aangepaste tariefcode39269097
18,12 excl. BTW
/ stuk
21,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen