Referenties
Optibelt:12 DT5 / 700 AP
Rubix:A0653653
Fabrikant:1841272
EAN:4014486381924

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 700 12 ALPHA POWER
De krachtige Optibelt ALPHA POWER-tandriemen zijn het resultaat van consequente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaardtandriemen zijn doorgevoerd in deze riemgeneratie. Met nieuwe, sterkere en duurzamere polyurethaancompounds bezit deze generatie een krachttoename tot 30% in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt compactere aandrijfoplossingen mogelijk die helpen om kosten te besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en riemschijven. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en staalkoordcomponenten garandeert dat de Optibelt ALPHA POWER een uiterst economische oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende dubbele getande vlakke riem Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dt5 |
| Werklengte | 700 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 140 |
| Materiaal spanningselementen | staal |
| Hoogte | 3,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,49 excl. BTW
/ stuk
€ 38,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen