OPTIBELT TANDRIEM T10 890 25 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:25 T10 / 890 AP
Rubix:A0655021
Fabrikant:1819086
EAN:4014486385380
OPTIBELT TANDRIEM T10 890 25 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte890 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 890 25 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande platte riem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte890 mm
Breedte riem25 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden89
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
58,79 excl. BTW
/ stuk
71,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen