OPTIBELT TANDRIEM T10 950 10 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 T10 / 950 AP
Rubix:A0654076
Fabrikant:1873029
EAN:4014486385663
OPTIBELT TANDRIEM T10 950 10 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte950 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 950 10 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende tandvlakriem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte950 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden95
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
29,35 excl. BTW
/ stuk
35,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen