OPTIBELT TANDRIEM T10 1010 20 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 T10 / 1010 AP
Rubix:A0654054
Fabrikant:1875435
EAN:4014486386097
OPTIBELT TANDRIEM T10 1010 20 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte1010 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1010 20 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakriemen Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte1010 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden101
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
57,88 excl. BTW
/ stuk
70,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen