OPTIBELT TANDRIEM T2,5 290 4 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T2,5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:4 T2,5 / 290 AP
Rubix:A0655574
Fabrikant:1634443
EAN:4014486394726
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 290 4 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte290 mm
Breedte riem4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 290 4 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakriem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte290 mm
Breedte riem4 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden116
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
14,17 excl. BTW
/ stuk
17,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen