OPTIBELT TANDRIEM T5 620 10 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 T5 / 620 AP
Rubix:A0655202
Fabrikant:1913266
EAN:4014486369885
OPTIBELT TANDRIEM T5 620 10 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte620 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 620 10 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakriem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte620 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden124
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
22,01 excl. BTW
/ stuk
26,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen