OPTIBELT TANDRIEM T5 620 25 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T5

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:25 T5 / 620 AP
Rubix:A0655198
Fabrikant:T5 620 2577TA
EAN:4014486369922
OPTIBELT TANDRIEM T5 620 25 ALPHA POWER
Technische samenvatting
Profielt5
Werklengte620 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 620 25 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
High Performance Timing Belts, Metric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte620 mm
Breedte riem25 mm
Tanddeling5 mm
Aantal tanden124
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,59 excl. BTW
/ stuk
51,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen