OPTIBELT TANDRIEM T5 660 12 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 T5 / 660 AP
Rubix:A0655169
Fabrikant:1661215
EAN:4014486370621
OPTIBELT TANDRIEM T5 660 12 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte660 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 660 12 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende tandvlakriem Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte660 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden132
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
25,27 excl. BTW
/ stuk
30,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen