Referenties
Optibelt:25 AT10 / 500
Rubix:02060244
Fabrikant:1639465
EAN:4014486139013




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 500 25
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Profiel | at10 |
| Werklengte | 500 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 50 |
| Hoogte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,26 excl. BTW
/ stuk
€ 57,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden