OPTIBELT TANDRIEM AT10 500 50

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:50 AT10 / 500
Rubix:A0641045
Fabrikant:1738493
EAN:4014486139037
OPTIBELT TANDRIEM AT10 500 50

Technische samenvatting

Profielat10
Werklengte500 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 500 50


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat10
Werklengte500 mm
Breedte riem50 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden50
Hoogte5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
86,92 excl. BTW
/ stuk
105,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen