Referenties
Optibelt:50 AT10 / 660
Rubix:A0183605
Fabrikant:1633734
EAN:4014486139433




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 660 50
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Profiel | at10 |
| Werklengte | 660 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 66 |
| Hoogte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,03 excl. BTW
/ stuk
€ 123,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen