Referenties
Optibelt:20 AT10 / 920
Rubix:A0640716
Fabrikant:1843282
EAN:4014486139969




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 920 20
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at10 |
| Werklengte | 920 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 92 |
| Hoogte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,81 excl. BTW
/ stuk
€ 73,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen