Referenties
Optibelt:12 AT10 / 980
Rubix:A0640822
Fabrikant:1939868
EAN:4014486140101




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 980 12
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at10 |
| Werklengte | 980 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 98 |
| Hoogte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,63 excl. BTW
/ stuk
€ 52,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen