Referenties
Optibelt:10 AT10 / 1000
Rubix:A0640971
Fabrikant:1985462
EAN:4014486140170




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 1000 10
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at10 |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 10 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 100 |
| Hoogte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,58 excl. BTW
/ stuk
€ 45,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen