OPTIBELT TANDRIEM AT10 1150 50

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:50 AT10 / 1150
Rubix:02066985
Fabrikant:1737827
EAN:4014486140644
OPTIBELT TANDRIEM AT10 1150 50

Technische samenvatting

Profielat10
Werklengte1150 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 1150 50


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogwaardige tandriemen van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat10
Werklengte1150 mm
Breedte riem50 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden115
Hoogte5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
167,08 excl. BTW
/ stuk
202,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden