Referenties
Optibelt:25 DT10 / 700
Rubix:02066790
Fabrikant:1808899
EAN:4014486149357




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 700 25
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbelgetand van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dt10 |
| Werklengte | 700 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 70 |
| Hoogte | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,17 excl. BTW
/ stuk
€ 69,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen