Referenties
Optibelt:32 DT10 / 1100
Rubix:02066833
Fabrikant:1821717
EAN:4014486150001




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 1100 32
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbelgetand, van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dt10 |
| Werklengte | 1100 mm |
| Breedte riem | 32 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 110 |
| Hoogte | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,71 excl. BTW
/ stuk
€ 130,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen