OPTIBELT TANDRIEM DT10 1240 12

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 DT10 / 1240
Rubix:02066376
Fabrikant:1899983
EAN:4014486150209
OPTIBELT TANDRIEM DT10 1240 12

Technische samenvatting

Profieldt10
Werklengte1240 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 1240 12


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
hoogpresterende, dubbelgetande tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt10
Werklengte1240 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden124
Hoogte7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
52,22 excl. BTW
/ stuk
63,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen