OPTIBELT TANDRIEM DT10 1350 20

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 DT10 / 1350
Rubix:02066500
Fabrikant:1857125
EAN:4014486150544
OPTIBELT TANDRIEM DT10 1350 20

Technische samenvatting

Profieldt10
Werklengte1350 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT10 1350 20


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbelvertand van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt10
Werklengte1350 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden135
Hoogte7 mm
Aangepaste tariefcode39269097
87,65 excl. BTW
/ stuk
106,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen