Referenties
Optibelt:16 DT5 / 300
Rubix:02066161
Fabrikant:1808662
EAN:4014486065176




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 300 16
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbel vertand, uit polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dt5 |
| Werklengte | 300 mm |
| Breedte riem | 16 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 60 |
| Hoogte | 3,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,27 excl. BTW
/ stuk
€ 34,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen