OPTIBELT TANDRIEM DT5 600 8

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8 DT5 / 600
Rubix:02066041
Fabrikant:1637818
EAN:4014486066135
OPTIBELT TANDRIEM DT5 600 8

Technische samenvatting

Profieldt5
Werklengte600 mm
Breedte riem8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 600 8


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende, dubbel vertande tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldt5
Werklengte600 mm
Breedte riem8 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden120
Hoogte3,4 mm
Aangepaste tariefcode39269097
21,27 excl. BTW
/ stuk
25,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen