Referenties
Optibelt:8 DT5 / 700
Rubix:02066044
Fabrikant:1504253
EAN:4014486066401




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 700 8
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende, dubbelgetande tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dt5 |
| Werklengte | 700 mm |
| Breedte riem | 8 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 140 |
| Hoogte | 3,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,09 excl. BTW
/ stuk
€ 27,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen