OPTIBELT TANDRIEM DT5 1100 16

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 DT5 / 1100
Rubix:02066183
Fabrikant:1596308
EAN:4014486067064
OPTIBELT TANDRIEM DT5 1100 16

Technische samenvatting

Profieldt5
Werklengte1100 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DT5 1100 16


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.
Hoogpresterende tandriem, dubbel vertand, van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht48 g
Profieldt5
Werklengte1100 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden220
Hoogte3,4 mm
Aangepaste tariefcode39269097
52,82 excl. BTW
/ stuk
63,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen