OPTIBELT TANDRIEM L K345 050 = 12,7MM

optibelt ALPHA TORQUE L

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:K345 L 050
Rubix:02067154
Fabrikant:1826029
EAN:4014486007183
OPTIBELT TANDRIEM L K345 050 = 12,7MM

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte34,5 ''
Breedte riem12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L K345 050 = 12,7MM


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan getande riemen - ook met getande afschermdeksels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiell
Werklengte34,5 ''
Breedte riem12,7 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden92
Hoogte3,6 mm
Werklengte (mm)876,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
35,15 excl. BTW
/ stuk
42,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen