OPTIBELT TANDRIEM T10 260 20

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 T10 / 260
Rubix:02065601
Fabrikant:1816365
EAN:4014486083231
OPTIBELT TANDRIEM T10 260 20

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte260 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 260 20


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte260 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden26
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
30,34 excl. BTW
/ stuk
36,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen