OPTIBELT TANDRIEM T10 370 10

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 T10 / 370
Rubix:02065302
Fabrikant:1979920
EAN:4014486083446
OPTIBELT TANDRIEM T10 370 10

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte370 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 370 10


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte370 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden37
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
16,81 excl. BTW
/ stuk
20,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen