Referenties
Optibelt:20 T10 / 400
Rubix:02065603
Fabrikant:1561492
EAN:4014486083552




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 400 20
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 400 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 40 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,47 excl. BTW
/ stuk
€ 36,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen