OPTIBELT TANDRIEM T10 410 25

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:25 T10 / 410
Rubix:02065704
Fabrikant:1942568
EAN:4014486083644
OPTIBELT TANDRIEM T10 410 25

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte410 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 410 25


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte410 mm
Breedte riem25 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden41
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
36,74 excl. BTW
/ stuk
44,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen