Referenties
Optibelt:25 T10 / 720
Rubix:02065718
Fabrikant:1811460
EAN:4014486084764




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 720 25
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 720 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 72 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,24 excl. BTW
/ stuk
€ 58,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden