OPTIBELT TANDRIEM T10 960 16

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 T10 / 960
Rubix:02065531
Fabrikant:1889754
EAN:4014486085785
OPTIBELT TANDRIEM T10 960 16

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte960 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 960 16


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte960 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden96
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
43,63 excl. BTW
/ stuk
52,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen