OPTIBELT TANDRIEM T10 1110 10

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 T10 / 1110
Rubix:02065339
Fabrikant:1974764
EAN:4014486086409
OPTIBELT TANDRIEM T10 1110 10

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte1110 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1110 10


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte1110 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden111
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
33,73 excl. BTW
/ stuk
40,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen