Referenties
Optibelt:16 T10 / 1140
Rubix:02065540
Fabrikant:1873259
EAN:4014486086508




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1140 16
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 1140 mm |
| Breedte riem | 16 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 114 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,63 excl. BTW
/ stuk
€ 62,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen