Referenties
Optibelt:10 T10 / 1210
Rubix:02065343
Fabrikant:1813097
EAN:4014486086720




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1210 10
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogwaardige tandriemen van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 1210 mm |
| Breedte riem | 10 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 121 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,43 excl. BTW
/ stuk
€ 42,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen