OPTIBELT TANDRIEM T10 1320 12

optibelt ALPHA TORQUE T10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 T10 / 1320
Rubix:02065447
Fabrikant:1980289
EAN:4014486087055
OPTIBELT TANDRIEM T10 1320 12

Technische samenvatting

Profielt10
Werklengte1320 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 1320 12


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoge-prestatie-tandriem van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt10
Werklengte1320 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden132
Hoogte4,5 mm
Aangepaste tariefcode39269097
48,00 excl. BTW
/ stuk
58,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen