Referenties
Optibelt:T10-370
Rubix:02061772
Fabrikant:1667456
EAN:4014486083514
![OPTIBELT TANDRIEM T10 370 [380MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/69/87/8819101728769/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603185031+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T10 370 [380MM] SLEEVE
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 380 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Profiel | t10 |
| Werklengte | 370 mm |
| Breedte riem | 380 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 37 |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ millimeter
€ 1,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
