OPTIBELT TANDRIEM T2,5 145 4

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:4 T2,5 / 145
Rubix:A0641004
Fabrikant:1654105
EAN:4014486151978
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 145 4

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte145 mm
Breedte riem4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 145 4


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Profielt2,5
Werklengte145 mm
Breedte riem4 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden58
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
12,57 excl. BTW
/ stuk
15,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen